NG13-30 グロメット NGシリーズ タカチ電機工業 25061410

※代表画像

NG13-30 グロメット NGシリーズ タカチ電機工業 25061410
NG13-30 グロメット NGシリーズ タカチ電機工業 25061410

グロメット NGシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)寸法C(mm)13材質EPDM注文コード25061410品番NG13-30
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。
ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。

材質EPDMブラック穴径(Φmm)13(配線)硬度50°~55°寸法A(mm)7寸法D(mm)17寸法E(mm)21寸法B(mm)3寸法C(mm)13寸法R(mm)1取付穴径(Φmm)17入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-10
用途: 現場作業で使用
製造業

近所のホームセンターでは売っていなくてモノタロウで注文。
納期的にも問題なく無事に作業終了。

対象商品 : 25061340
2023-10-22
用途: Bossのエフェクターで使用しました。
その他業種

Bossエフェクターのゴム交換に問題無く使用できました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする