ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック本体
T形分岐屋根形カバー溶融亜鉛
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25071709
品番
Z-CVT120GY
参考基準価格(税別)
¥128,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(g)
56.55
寸法L(mm)
2096
寸法H(mm)
75
寸法L1(mm)
1660
寸法W(mm)
1224
寸法N(mm)
9
適合ラック幅(mm)
1200
注意
※屋根形カバー止め金具で取り付け穴に全箇所確実に固定してください。 飛散・ 落下の恐れがあります。
※ラック幅1200mm用は2分割の仕様になります。
※積雪地では外直角L形、 T形分岐屋根形カバーたわみ防止具を設置し、除雪してください。 カバーが変形する恐れがあります。
※ラック幅1200mm用については、ラックの中央部にも必ずたわみ防止具を取り付けてください。