ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
X用屋根形カバーたわみ防止具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(2個)
注文コード
25071858
品番
Z-CVXJ120Y
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
適合
【屋根形カバー】Z-CVX120GY
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(g)
8.08
適合ラック幅(mm)
1200
適合ケーブルラック
SRタイプ、QRタイプ