画像準備中

グリップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ワイヤー長さ(m)2 注文コード25072418 品番GRUS-W3-4-200 2本組
参考基準価格(税別)¥7,280 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はワイヤー長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤーロープ式振れ止めシステムです。
全ねじによる振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。
サポート材がアングルの場合にご使用できます。
ワイヤーを折り返して施工する必要がなく、作業性に優れています

穴径(Φmm)端末金具(スラブ側):12.5 ワイヤー径(Φmm)4.75 ワイヤー長さ(m)2 許容荷重(N[kgf])3030[309.2] 適合吊りボルトW3/8
注意
※ペイントや油をワイヤーロープ及び止め金具につけないでください。すべり、落下の恐れがあります。
※ワイヤーロープは、シャープなエッジ部へ直接接触しないようにしてください。切断、落下の恐れがあります。
※ワイヤーロープの先端は100mm以上金具から出してください。落下の恐れがあります。
※附属のワイヤーロープ以外のものは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする