P-DPOPBP50 ケーブル保護板 ネグロス電工 25079786

ケーブル保護板

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個寸法W(mm)490仕上塗装注文コード25079786品番P-DPOPBP50
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

アウトサイドベンドからケーブルを垂直に施工する場合にケーブルに加わる負荷を軽減することができます。ケーブルに負荷がかかるような施工時にご利用ください。
アウトサイドベンドに穴あけするだけで取り付けできます。

寸法W(mm)490仕上塗装適合ダクト幅500mm
注意
※セパレーター付きアウトサイドベンドにはご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする