ケーブル保護板

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法W(mm)590 仕上溶融亜鉛めっき仕上げ 注文コード25079847 品番Z-DPOPBP60
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は寸法W・仕上など15種類から選べます 他の種類を見る

アウトサイドベンドからケーブルを垂直に施工する場合にケーブルに加わる負荷を軽減することができます。ケーブルに負荷がかかるような施工時にご利用ください。
アウトサイドベンドに穴あけするだけで取り付けできます。

寸法W(mm)590 仕上溶融亜鉛めっき仕上げ 適合ダクト幅600mm
注意
※セパレーター付きアウトサイドベンドにはご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする