ケーブル保護板

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法W(mm)390 仕上高耐食性めっき鋼板 注文コード25079874 品番SD-DPOPBP40
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は寸法W・仕上など15種類から選べます 他の種類を見る

アウトサイドベンドからケーブルを垂直に施工する場合にケーブルに加わる負荷を軽減することができます。ケーブルに負荷がかかるような施工時にご利用ください。
アウトサイドベンドに穴あけするだけで取り付けできます。

寸法W(mm)390 仕上高耐食性めっき鋼板 適合ダクト幅400mm
注意
※セパレーター付きアウトサイドベンドにはご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする