ネグロス電工
マルチ金具支持ボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
材質
ステンレス鋼
注文コード
25080800
品番
S-QRM2UB-M8
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼
質量(kg)
0.15
寸法H(mm)
112
呼び
M8
寸法J(mm)
25
寸法G(mm)
35