ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
ラックカバーたわみ防止具溶融
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25081098
品番
Z-CVTJ70
参考基準価格(税別)
¥7,540
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【平カバー】Z-CVTタイプ
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
適合ラック幅(mm)
700
適合ケーブルラック
SRタイプ、QRタイプ