屋根カバーたわみ防止具HDZ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25081317 品番 Z-CVJ120Y
参考基準価格(税別)¥7,080 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
適合【屋根形カバー】Z-CV□120GY□ 材質溶融亜鉛めっき仕上げ 質量(kg)2.41 適合ラック幅(mm)1200 適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
注意
※直線カバー端部から指定の範囲で使用してください。
※継ぎ金具と干渉する場合は継ぎ金具を避け、カバー端部から最短位置でご使用ください。
※重ね合わせ部下側のカバーにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする