ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
子桁付上下左右自在継金具溶融
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(2個)
注文コード
25081798
品番
Z-QRB3G 2個組
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(kg)
3.88
寸法L(mm)
1320
寸法H(mm)
20
適合ラック幅(mm)
1200
注意
※300mm以内での吊り金具などにより継ぎ金具部を支持してください。破損の恐れがあります。
※補強子桁が一本ついています。ご使用の際は必要な長さに切断し、穴をあけてお使いください。