ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
子桁付水平自在継ぎ金具溶融亜
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(2個)
注文コード
25081807
品番
Z-QRB2G 2個組
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(kg)
4.40
寸法L(mm)
1320
寸法H(mm)
20
適合吊りボルト
W3/8、W1/2
適合ラック幅(mm)
1200
注意
※補強子桁が一本ついています。ご使用の際は必要な長さに切断し、穴をあけてお使いください。
※吊りボルト用ナットを別途ご購入してください。