組立アングル架台

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種別H型鋼用 注文コード25105564 品番65AG0913H35B
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は種別など4821種類から選べます 他の種類を見る

H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。
積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。
支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。
確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。

種別H型鋼用 材質溶融亜鉛めっき仕上げ アングル寸法(mm)65×65×6 架台Bタイプ ラック幅(mm)900 フランジ幅(mm)350 吊り長さ(mm)1300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする