ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック本体
直線ラック
(1件のレビュー)
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法W(mm)
1000
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
注文コード
25137999
品番
DRK100
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・材質・内容量
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
1000
長さ(m)
3
仕様
組立式
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
表面処理
メラニン樹脂焼付塗装