Vita
Vitaの 椅子
Vitaの ソファ・ソファ関連品
Vitaの ソファ
シンプルカウチソファ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25144448
品番
TAN-862(BR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
背もたれは7段階、ひじ掛けは6段階nリクライニングができる便利なコンパクトソファです。
脚は脱着式でその時の気分や、お部屋に合わせて高さを変えることができます。クッション2個付き!
色
ブラウン
用途
ソファ
幅(mm)
1160
高さ(mm)
木製脚取り付け時:240・ローソファー時:140
奥行(mm)
600〜700
座面高さ(mm)
木製脚取り付け時:240・ローソファー時:140
肘高さ(mm)
木製脚取り付け時:230・ローソファー時:230
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1につき
¥
4,620
/
税込
¥
5,082
離島
数量1につき
¥
5,544
/
税込
¥
6,098