Vita
Vitaの 椅子
Vitaの ソファ・ソファ関連品
Vitaの ソファ
3WAYソファベッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(張地)
グリーン
色
グリーン
サイズ
大
注文コード
25144500
品番
TAN-186(ダイ)GE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ソファ、カウチ、ベッドへと簡単にチェンジすることができる3wayソファベッド。
ウレタン厚にもこだわり、張地はオールシーズンさらさらで快適な、触り心地にこだわった上質なファブリックを使用しました。
色(張地)
グリーン
用途
ソファベッド
色
グリーン
サイズ
大
素材
ファブリック
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
5,390
/
税込
¥
5,929
離島
数量1につき
¥
6,468
/
税込
¥
7,115