HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
HP(日本ヒューレット・パッカード)の デスクトップPC
HP Elite t655 Thin Client R2314/8/F64/W21/W/HDMI
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25152419
品番
76C88PAABJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
高性能と多機能を融合した汎用的なシンクライアント。
HP Elite t655 Thin Client R2314/8/F64/W21/W/HDMI。
メモリー容量
8GB
使用CPU
AMD Ryzen Embedded R2314
OS
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
コア数
4
ストレージ
64GB M.2 eMMC
光学ドライブ
なし