※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キシラデコール やすらぎ

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4L×4缶) 注文コード 25154327 品番 #120
参考基準価格(税別)¥55,600 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

「キシラデコールやすらぎ」は白木仕上用の木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。
ピグメントステイン(顔料系ステイン)で改正建築基準法の告知対象外として、居室内においても規制を受けない塗料です。
木の色や質感、木目の美しさを損ねることなく、そのまま生かした透明感のある仕上りを実現しました。
紫外線カット顔料(超微粒子顔料)と撥水性成分が効果的に作用し、日光や雨から木材を保護します。
木材に浸透し、内部から腐れやカビ、木の害虫による被害を防ぎます。
木材に染み込む「ステイン」タイプの塗料。表面に余分な塗膜を作らず木の通気性を保つため、木の呼吸を妨げず、塗膜のフクレやワレなどの現象がおこりません。
ハケさばきが良く塗りムラになりにくいので、簡単に仕上げることができます。また、塗膜を作らないので、塗り替えの際もゴミやほこりを落とすだけで上塗りすることができるなど、メンテナンス性にも優れています。

用途
内地材、輸入材を問わず、住宅の木質系外装材、屋外用材に。
玄関柱、外壁、軒天井などの外装白木部、和風住宅、寺社などの白木仕上げに。
ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。
成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤 やすらぎ 標準使用量0.15〜0.20L/m2(5〜7m2/L) 有効成分木材防虫剤、木材防腐・防カビ剤 塗布方法ハケやローラー(スプレー塗装不可)で2回塗り 有機溶剤中毒予防規則第三種有機溶剤 乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期) 塗り重ね可能時間(時間)約2〜6(気温20度、湿度65%) 主な用途屋外木部 塗布面積(m2)5〜7/L(2回塗りの合計量) 危険等級V 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量10400mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性撥水 乾燥時間約24時間、(塗り重ね)2〜6時間 危険物の性状非水溶性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32746463
2021-03-22
用途:
白木の塗装

白木の良さを長い期間かもしだしたまま、保存できそうです。

対象商品:
32746463
2020-06-28
用途:
木造建屋の風雨予防用
その他業種

築30年を経過し、屋外の木柱等の風雨による減肉予防として今回使用しました。
1.使用後の感想として、木目の感じが良く出て気にりました。
2.価格が高いので塗布する場所を良く考える事が大事です。
3.耐用的には此れから楽しみです。

2人が参考にしています
対象商品:
17435032
2020-02-13
用途:
古材の再利用時の保護
建設業・工事業

いろいろ使ってみましたが、これが一番安心して使えます。
匂いはご愛敬!

対象商品:
17435032
2019-03-07
用途:
トラック荷台、腐食止め
横浜貨物運送株式会社 様

塗易いですが、においがきついです。でも、いい商品だと思います。

対象商品:
32746463
2017-12-15
用途:
木製玄関等外部白木の塗装

到着した商品のパッケージが、モノタロウホームページの写真とすごく異なっていたので、滋賀宇商品かと思いましたが、「大阪ガスケミカル キシラデコール やすらぎ」と印刷されていたので、変わったのでしょう。写真上部の黒地に白抜きの「Xyladecor」は薄緑地に白抜きに変更され、木目部分もわかりやすく、白木の木目写真になっています。
ピグメントステイン(顔料系ステイン)で改正建築基準法の告知対象外として、居室内においても規制を受けない塗料です。とモノタロウには説明してありますが、缶には安全上の注意として屋内木部、玩具、動物小屋、温室などの木材には使用しないでくださいと書かれてあります。実際、塗装すると揮発分の匂いで長時間そばにいると、気持ち悪くなってきます。外回りの木部には、防中防腐防カビ効果があって良いですが、換気の悪い室内に使用しない方が良いです。塗りやすく、ムラになりにくいので、木部を保護したい方には良いと思います。あとは、どの程度もつのか、何年何カ月ごとに再塗装したらよいのか実証中です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする