曜日別特売
POB-3FWT ポールバンド金具 未来工業 25154555

ポールバンド金具

(4件のレビュー)
内容量1セット(2個)適合ボックスWB-3
WB-(3A・4A・3AO・4AO)
WB-12PM
WB-(12DM・13DM)
注文コード25154555品番POB-3FWT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
適合ボックス
WB-3
WB-(3A・4A・3AO・4AO)
WB-12PM
WB-(12DM・13DM)
材質溶融めっきバンド幅(mm)25迄寸法L1(mm)220寸法L2(mm)35寸法L3(mm)130寸法B(mm)40寸法H(mm)22
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86870235
2022-10-16
用途: 丸柱に看板を取り付けるのに使用
谷口工務店建設業・工事業

丸柱に平板看板のとりつけに使用しました
安定感のある取付ができ満足しています

対象商品 : 86870217
2022-01-10
用途: 表示板の取付金具として

毎度穿孔してるのでできれば穴幅広め(Φ10程度)の規格もラインアップしてくれるとありがたいです。

対象商品 : 86870217
2019-01-19
用途: ポールへの照明取り付け
鈴木ブドウ園農・林・水産業

この安さなので強度に少し不安がありましたが、この金具自体の強度は全く問題ありません、あとはバンドの選定を間違わなければ重い照明等でもなにも問題なく安く収まるでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 86870201
2017-08-13
用途: 外の投光器用
その他業種

外の投光器用につかつたのですが、よく出来た商品で改良点など有りませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする