ポールバンド金具

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合ボックスWB-(4;5)WB-4ALWB-14DM 注文コード25154580 品番POB-4FWT
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は適合ボックスなど8種類から選べます 他の種類を見る
適合ボックス
WB-(4;5)
WB-4AL
WB-14DM
材質溶融めっき バンド幅(mm)25迄 寸法L1(mm)270 寸法L2(mm)40 寸法L3(mm)170 寸法B(mm)40 寸法H(mm)22
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86870235
2022-10-16
用途:
丸柱に看板を取り付けるのに使用
谷口工務店 様 (建設業・工事業)

丸柱に平板看板のとりつけに使用しました
安定感のある取付ができ満足しています

対象商品:
86870217
2022-01-10
用途:
表示板の取付金具として

毎度穿孔してるのでできれば穴幅広め(Φ10程度)の規格もラインアップしてくれるとありがたいです。

対象商品:
86870217
2019-01-19
用途:
ポールへの照明取り付け
鈴木ブドウ園 様 (農・林・水産業)

この安さなので強度に少し不安がありましたが、この金具自体の強度は全く問題ありません、あとはバンドの選定を間違わなければ重い照明等でもなにも問題なく安く収まるでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
86870201
2017-08-13
用途:
外の投光器用
その他業種

外の投光器用につかつたのですが、よく出来た商品で改良点など有りませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする