日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの メモ帳
無地表紙 ツインリングノート A7
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
25179307
品番
SW49C
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
表も裏もシンプルなクラフト表紙なので、シールやイラストで自由にカスタマイズできます。
色
茶
材質
特厚クラフト
サイズ
A7
種類
リングメモ(タテ型)
寸法(幅W×高さH)(mm)
71×100
枚数
34
罫
通し罫
製本
ツインリング綴じ
罫幅(mm)
6
行数
16
注意
※商品のサイズおよび表記は、正規規格サイズと異なります。