エアリーダイヤ IHいため鍋

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25188487 品番 RB-2688
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

新設計のハンドルは凹凸を少なくすることで握りやすく、指が痛くなりません。
さらに、フライパンを重ねて収納する際、金具が干渉しにくく傷つけにくいです。
握りやすくて、軽くて、収納しやすい形状となっております。
内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。
ガスコンロ・IHクッキングヒーターのどちらでも使えます。

種別IH対応 寸法(mm)約490×295×115 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)830 サイズ(cm)28 表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアES)、外面:焼付塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
調理用のスペアとして
卸売・小売業

まだ本格的には使用していませんが、
軽くて使いやすそうに思います。
耐久性についてはまだ結果が出ていないので、
評価はできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする