種類電子天秤表示形式デジタルひょう量(g)620(Max)最小表示(g)0.01計量皿形状丸センサー音叉式力センサ電源専用ACアダプタ(UM131)(付属)仕様バックライト液晶表示出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備再現性0.01g(σ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×235×75計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)140×140使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証風袋引き範囲ゼロ~ひょう量直線性±0.01g過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅による手動スパン調整校正証明書JCSS校正