ケナメタル
ミーリングインサート SPHX 0°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
厚さS(mm)
5.5
刃長l(mm)
6.57
注文コード
25231238
品番
SPHX1205PCERGPB KCK15
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さS・刃長l
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
Fix-Perfect(TM) 90° Cast Iron84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
刃長l(mm)
6.57
厚さS(mm)
5.5
寸法BS(mm)
0.7
形状
正方形
切刃数
8