※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-400~)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード線・オートスイッチ品番・オートスイッチ個数
が
37
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線(m)
3
オートスイッチ品番
Z80
オートスイッチ個数
2
注文コード
25251265
品番
MY1B100G-400-Z80L
参考基準価格(税別)
¥338,910
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
400
作動方式
複動形
使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
使用流体
空気
リード線(m)
3
給油
不要(無給油)
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
Z80