曜日別特売
MY1B100G-700-Y7BWLS メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-700~) SMC 25252114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-700~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個リード線(m)3オートスイッチ品番Y7BWオートスイッチ個数1注文コード25252114品番MY1B100G-700-Y7BWLS
参考基準価格(税別)¥388,030販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)700作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気リード線(m)3給油不要(無給油)オートスイッチ個数1オートスイッチ品番Y7BW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする