電磁操作ストップバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)(最大)90 管接続口径1/2 定格電圧(V)DC24 注文コード25255014 品番HSO-T04-D02C【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別) アウトレット
¥63,90022,980
この商品は流量・管接続口径・定格電圧など65種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 最高使用圧力(MPa)21 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)3.6 管接続口径1/2 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 流量(L/min)(最大)90 バルブ種類電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする