※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-12~)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・リード線・オートスイッチ品番
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
120
注文コード
25255404
品番
MY1B16-120A
参考基準価格(税別)
¥39,550
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
120
作動方式
複動形
使用ピストン速度(mm/s)
100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
CADデータダウンロード