メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-12~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-12~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全88種類を絞り込む
ストローク(mm)
88種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25255352MY1B16-120120100~1000
¥34,820
¥31,980
¥35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255361MY1B16-120-A93120100~1000
¥38,230
¥34,980
¥38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255377MY1B16-120-A93L120100~1000
¥38,890
¥34,980
¥38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255386MY1B16-120-M9BV120100~1000
¥41,310
¥37,980
¥41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255395MY1B16-120-M9N120100~1000
¥40,650
¥36,980
¥40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255404MY1B16-120A120100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥39,550
¥35,980
¥39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255413MY1B16-120A-A93120100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥42,960
¥38,980
¥42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255422MY1B16-120A-M9BL120100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥45,820
¥41,980
¥46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255431MY1B16-120A-M9BWL120100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥46,370
¥41,980
¥46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255447MY1B16-120A-M9NL120100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥46,040
¥41,980
¥46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255456MY1B16-120A-M9NV120100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥46,040
¥41,980
¥46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255465MY1B16-120A-M9NWVL120100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥47,030
¥42,980
¥47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25256086MY1B16-125125100~1000
¥34,820
¥31,980
¥35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25256095MY1B16-125-A93L125100~1000
¥38,890
¥34,980
¥38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25256104MY1B16-125-M9B125100~1000
¥40,430
¥36,980
¥40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25256113MY1B16-125-M9BL125100~1000
¥41,090
¥36,980
¥40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25256122MY1B16-125-M9BVL125100~1000
¥41,970
¥37,980
¥41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25256131MY1B16-125A125100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥39,550
¥35,980
¥39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25256147MY1B16-125A-A93125100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥42,960
¥38,980
¥42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25256156MY1B16-125A-A93L125100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥43,620
¥39,980
¥43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25256165MY1B16-125A-A93VL125100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥44,280
¥39,980
¥43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25256174MY1B16-125A-M9BL125100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥45,820
¥41,980
¥46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25256183MY1B16-125A-M9N125100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥45,380
¥39,980
¥43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25256192MY1B16-125A-M9NV125100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥46,040
¥41,980
¥46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
25256217MY1B16-127A-M9BVL3127100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥50,270
¥45,980
¥50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255474MY1B16-12001200100~1000
¥47,470
¥42,980
¥47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255483MY1B16-1200-A901200100~1000
¥49,560
¥44,980
¥49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255492MY1B16-1200-A90L1200100~1000
¥50,220
¥45,980
¥50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255501MY1B16-1200-A90LS1200100~1000
¥48,840
¥43,980
¥48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255517MY1B16-1200-A90S1200100~1000
¥48,510
¥43,980
¥48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255526MY1B16-1200-A90V1200100~1000
¥50,220
¥45,980
¥50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255535MY1B16-1200-A90VL1200100~1000
¥50,880
¥45,980
¥50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255544MY1B16-1200-A90VLS1200100~1000
¥49,170
¥44,980
¥49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255553MY1B16-1200-A90VS1200100~1000
¥48,840
¥43,980
¥48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255562MY1B16-1200-A931200100~1000
¥50,880
¥45,980
¥50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255571MY1B16-1200-A93L1200100~1000
¥51,540
¥46,980
¥51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255587MY1B16-1200-A93LS1200100~1000
¥49,500
¥44,980
¥49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255596MY1B16-1200-A93S1200100~1000
¥49,170
¥44,980
¥49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255605MY1B16-1200-A93V1200100~1000
¥51,540
¥46,980
¥51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255614MY1B16-1200-A93VL1200100~1000
¥52,200
¥46,980
¥51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255623MY1B16-1200-A93VLS1200100~1000
¥49,830
¥44,980
¥49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255632MY1B16-1200-A93VS1200100~1000
¥49,500
¥44,980
¥49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255641MY1B16-1200-M9N1200100~1000
¥53,300
¥47,980
¥52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255657MY1B16-1200A1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥52,200
¥46,980
¥51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255666MY1B16-1200A-A901200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥54,290
¥48,980
¥53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255675MY1B16-1200A-A90L1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥54,950
¥49,980
¥54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255684MY1B16-1200A-A90LS1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥53,570
¥48,980
¥53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255693MY1B16-1200A-A90S1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥53,240
¥47,980
¥52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255702MY1B16-1200A-A90V1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥54,950
¥49,980
¥54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
25255711MY1B16-1200A-A90VL1200100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
¥55,610
¥49,980
¥54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする