曜日別特売
TFLSM-19-1 導電性編組チューブ TRUSCO 25269030

導電性編組チューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番257-2024
内容量1本注文コード25269030品番TFLSM-19-1
参考基準価格(税別)¥5,590販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

後入れ可能な導電性編組チューブです
耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。
導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。
編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。

用途工作機械等のノイズ対策に。トラスコ品番257-2024材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔グレー長さ(m)1呼び径(mm)19最大径(Φmm)拡大:23内径(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする