SPTB24A-3-2P スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5 TRUSCO 25269590

スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
極数2
内容量1個注文コード25269590品番SPTB24A-3-2P
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。
単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。

用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]トラスコ品番257-3050適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5グレー高さ(mm)33.0極数2定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする