曜日別特売
THTMS-10 ホックチューブ(難燃メッシュタイプ) TRUSCO 25272977

 

THTMS-10 ホックチューブ(難燃メッシュタイプ) TRUSCO 25272977
THTMS-10 ホックチューブ(難燃メッシュタイプ) TRUSCO 25272977

ホックチューブ(難燃メッシュタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番256-5125
内容量1巻注文コード25272977品番THTMS-10
参考基準価格(税別)¥5,370販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

メッシュタイプのためケーブルが熱滞留を起こしにくいです。
ホック止め式の配線保護チューブです。

用途配線の保護に。トラスコ品番256-5125材質PVC厚さ(mm)0.28グレー長さ(m)10呼び径(mm)10幅(m)55外径(mm)55内径(mm)10束線径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする