TRUSCO
ホックチューブ(難燃メッシュタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
256-5127
256-5125
256-5124
256-5126
256-5121
256-5123
256-5122
256-5127
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25273038
品番
THTMS-50
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
メッシュタイプのためケーブルが熱滞留を起こしにくいです。
ホック止め式の配線保護チューブです。
用途
配線の保護に。
トラスコ品番
256-5127
材質
PVC
厚さ(mm)
0.28
色
グレー
長さ(m)
10
呼び径(mm)
50
幅(m)
175
外径(mm)
175
内径(mm)
50
束線径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応