TRUSCO
ホックチューブ(難燃エコタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
256-6704
256-6704
256-6699
256-6707
256-6703
256-6708
256-6706
256-6705
256-6700
256-6702
256-6701
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25273117
品番
THTE-10
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
焼却時に有害なダイオキシンが発生いたしません。
消防庁防災規格適合品です。
ホック止め式の配線保護チューブです。
用途
配線の保護に。
トラスコ品番
256-6704
材質
難燃ポリエステル繊維
厚さ(mm)
0.17
色
グレー
長さ(m)
10
呼び径(mm)
10
束線径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準外径(Φmm)
55