曜日別特売
THTE-20 ホックチューブ(難燃エコタイプ) TRUSCO 25273135

 

THTE-20 ホックチューブ(難燃エコタイプ) TRUSCO 25273135
THTE-20 ホックチューブ(難燃エコタイプ) TRUSCO 25273135

ホックチューブ(難燃エコタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番256-6707
内容量1巻注文コード25273135品番THTE-20
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

焼却時に有害なダイオキシンが発生いたしません。
消防庁防災規格適合品です。
ホック止め式の配線保護チューブです。

用途配線の保護に。トラスコ品番256-6707材質難燃ポリエステル繊維厚さ(mm)0.17グレー長さ(m)10呼び径(mm)20束線径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応標準外径(Φmm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする