TRUSCO
編組チューブ(ほつれ防止タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
折径:5
折径:5
折径:7
折径:11
折径:12
折径:15
折径:20
折径:34
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25273756
品番
TNFL-3-10
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
通常の編組チューブに縦糸を加えることでほつれを防止し、切断面の加熱処理を行う必要がありません。
ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。
用途
配線の結束・保護に。
トラスコ品番
256-3527
材質
ポリエステルモノフィラメント
幅(mm)
折径:5
色
黒
長さ(m)
10
呼び径(mm)
3
最大径(Φmm)
拡大:8
外径(mm)
6
内径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応