曜日別特売
TNFL-19-10 編組チューブ(ほつれ防止タイプ) TRUSCO 25273799

編組チューブ(ほつれ防止タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)折径:15
内容量1巻注文コード25273799品番TNFL-19-10
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

通常の編組チューブに縦糸を加えることでほつれを防止し、切断面の加熱処理を行う必要がありません。
ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。

用途配線の結束・保護に。トラスコ品番256-3529材質ポリエステルモノフィラメント幅(mm)折径:15長さ(m)10呼び径(mm)19最大径(Φmm)拡大:31外径(mm)15内径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする