TRUSCO
配線結束保護チューブ ホックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
256-2044
256-2043
256-2044
256-2045
256-2042
256-2047
256-2040
256-2046
256-2039
256-2041
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25273914
品番
TOLT-15
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
工具不要で結束できます。
ホックタイプのため配線の分岐が容易です。
用途
配線の結束・保護用。
トラスコ品番
256-2044
材質
軟質塩化ビニール、ポリアセタール(ホック部)
色
透明
長さ(m)
5
呼び径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応