※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ソフトエジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
推奨板厚(mm)
0.6~0.9
1.8~2.7
2.7~4.2
4.2~4.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25274368
品番
TSE-1-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,980
極めて柔らかく曲線部分にも対応可能なエッジ保護材です。
はめ込み式で粘着剤なく使用可能です。
用途
パネルやアクリル板のエッジ部分の保護に。
トラスコ品番
256-3543
材質
ポリエチレン
幅(mm)
2.4
厚さ(mm)
0.7
色
ナチュラル
高さ(mm)
3.2
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨板厚(mm)
0.6~0.9