曜日別特売
TMG-100C トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCO 25297109

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
刃数22
内容量1枚注文コード25297109品番TMG-100C
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。
レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。

用途
アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。
トラスコ品番388-9898材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数22穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100刃厚(mm)1.2適合材切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
注意
※ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
※ディスクグラインダーでは使用できません。
※チップソーカッターで使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする