TMG-160C トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCO 25297127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)160
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
刃数32
内容量1枚注文コード25297127品番TMG-160C
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。
レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。

用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。トラスコ品番388-9894材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数32穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)160刃厚(mm)1.4適合材切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
注意
※ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
※ディスクグラインダーでは使用できません。
※チップソーカッターで使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする