※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25297145 品番 TMG-305C
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。
レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。

用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 トラスコ品番388-9895 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 刃数60 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700 外径(Φmm)305 刃厚(mm)2.0 適合材 切断能力(mm)ステンレス6 切断能力(mm)鉄鋼10
注意
※ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
※ディスクグラインダーでは使用できません。
※チップソーカッターで使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする