SoundBomb Mini Electromagnetic Low Tone

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25312466 品番TT-SB.10200.B
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

大音量の113dB SoundBombは、標準的なバイクのホーンの2倍以上の音量です。
スタイリッシュな外観を維持したい方向けに設計されています。
そのコンパクトなデザインとブラックアウトな外観で、取り付けると一切目立ちません。
113dBでは、DENALI SoundBomb Miniの独特な低音は、標準的な100dBのディスクホーンと同じくらいの大きな音となります。
追加のリレーやワイヤリングハーネスを必要とせず、既存のホーンからプラグアンドプレイのアップグレードを直接行うように設計されています。
すべてのCANbus電気システムと互換性があります。

セット内容シングルピース電磁ホーン 電流(A)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×86×63 サウンドシステム3フィート(約1m)で113dB
関連資料:(2.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする