曜日別特売
C8FIX120508RRP KCP25 旋削インサート C8FIX-RP ケナメタル 25324137

旋削インサート C8FIX-RP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)厚さS(mm)5.5刃長l(mm)6.9注文コード25324137品番C8FIX120508RRP KCP25
参考基準価格(税別)¥18,950販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Fix-Perfect用インサート。粗加工。8コーナー使用

コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)5.5刃長l(mm)6.9仕様右勝手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする