曜日別特売
SDET120448SNGB KC725M ミーリングインサート SDET-GB ケナメタル 25364913

ミーリングインサート SDET-GB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)切刃数2コーナーR(mm)4.8注文コード25364913品番SDET120448SNGB KC725M
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

KSSM90°IC12用インサート。E級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様

形状正方形刃長l(mm)12.7コーナーR(mm)4.8厚さS(mm)4.76切刃数2幅D(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする