EDPT140440PDERHD KCSM40 ミーリングインサート EP14 ケナメタル 25396675

ミーリングインサート EP14

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
コーナーR(mm)
4
注文コード
25396675
品番
EDPT140440PDERHD KCSM40
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

Mill1-14用インサート。P級。中粗切削加工用。2コーナー仕様

コーナーR(mm)
4
幅W(mm)
8.26
寸法LI(mm)
16.53
形状
ひし形
厚さS(mm)
4.5
切刃数
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする