グリルdeクック オーブンパン

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25409284 品番38986
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

魚焼グリルでダッチオーブン料理!専用のフタをすることで旨みを凝縮!両面焼きグリルの庫内は約400℃まで上昇し、その高熱で食材をふっくら焼き上げます。表面はこびりつきにくいフッ素加工でお手入れも簡単。専用フタはトレーとしても使用でき、魚焼きや餅焼きにも便利。予熱時間も短く、時短で本格料理が楽しめます。4種のレシピ付。

質量(g)290(セット)、160(トレー) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【トレー】255×155×35、【フタ】293×162×8、【フタセット時】293×162×37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25409284
2025-03-16
用途:
魚焼きグリル内での焼き料理
農・林・水産業

石焼き用の石と併用し、ホクホクの焼き芋を楽しんでます。

対象商品:
25409284
2021-02-25
用途:
調理時
サービス業

思ったよりも焦げ付きやすかったです
別々にも使うことができ便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする