ダブルループリング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 25417133 品番 TW-8-W
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

簡単に穴あけと製本ができるトジックルダブルループリング製本機専用のリングです。

ホワイト リング穴径(Φmm)8 綴じ枚数50枚 材質鉄、PVC 穴数34 適合サイズA4
注意
※ご使用にはトジックル ダブルループリング製本機(TZ-W34)が必要となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
紙をとじるため

店舗ではなかなか見つからず、困っていたので非常にありがたかった。規格の物なので、間違いない。

対象商品:
25417133
2024-08-27
用途:
卓上カレンダー
フジ美術印刷株式会社 様 (製造業)

●入庫伝票がありませんでした。箱の中にあると思ったがありませんでした。
 数量は今回46ケースなんで、問題ありませんが、次回からはお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする