用途マンホール・タンク・井戸等の縦穴濃度確認
付属品単三アルカリ乾電池、外部警報出力コネクタ、ステンレス筐体分離センサー(3m)、ACアダプター、壁掛けブラケット
質量(g)315
規格EMC指令、低電圧指令
電源単3アルカリ電池×4本、ACアダプター5V、DC/2.0A (停電補償用電池 単3アルカリ電池4本)
ケーブル長(m)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38
測定精度±0.5%(0.0〜25.0%) ±3.0%(25.1%以上)
センサー分離型
分解能0.001
機能エコアラームモード、停電補償モード
気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%
検知原理ガルバニ電池式
測定レンジ0.0〜100.0%
応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)
電池寿命約1年(無警報時)
動作温度、湿度範囲‐10〜40℃、5〜85%RH(結露なきこと)
警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
検知ガス酸素