曜日別特売
080630 ダイノック ウッドグレイン 1220mm×50m 3M(スリーエム) 25429725

ダイノック ウッドグレイン 1220mm×50m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1本
色
ウォールナット
品番
WG-1368
木目
板柾
注文コード
25429725
品番
080630
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800

商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。

用途
商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
色
ウォールナット
品番
WG-1368
幅(mm)
1220
質量(kg)
23
長さ(m)
50
木目
板柾
注意
商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。実際の色・質感につきましては、必ずカタログまたはサンプルにて確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥99,999/税込¥109,999
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする